(JR)K-TMT15/BL タイル見切材 INAX(LIXIL) 13919728 (JR)K-TMT15/BL タイル見切材 INAX(LIXIL) 13919728

タイル見切材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13919728 品番(JR)K-TMT15/BL
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1820 仕様4本/ケース 材質ガルバリウム鋼板 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)15×10(凹凸部分) 質量(kg)1.5/ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする