※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装建材
INAX(LIXIL)の 造作材
INAX(LIXIL)の 見切り
タイル見切材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919746
品番
(JR)K-TMT15/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1820
色
白
仕様
4本/ケース
材質
ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
15×10(凹凸部分)
質量(kg)
1.5/ケース