クイックルワイパー 立体吸着ドライシート 40枚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2パック) 注文コード 13919879 品番 ドライシート40マイイリ×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クイックルワイパー専用の立体吸着ドライシート
汚れをからめとる約50万本のミクロ繊維の立体構造シート
長い髪の毛はもちろん、花粉や微細なハウスダストまでしっかりキャッチ
シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10-12回お掃除可能

用途床、フローリングのお掃除に。ドライシート 替えシート 両面 使い捨て 掃除 拭き掃除 床掃除 床拭き 乾拭き ホコリ取り 清掃用品 掃除用品 床 畳 階段 フローリング 成分流動パラフィン 材質ポリエステル、ポリプロピレン タイプドライ シリーズクイックルワイパー シートサイズ(mm)約205×285 商品タイプ取換シート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする