CTO-1250(M14)SBR テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500 アイコ 13919940 CTO-1250(M14)SBR テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500 アイコ 13919940 CTO-1250(M14)SBR テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500 アイコ 13919940 CTO-1250(M14)SBR テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500 アイコ 13919940 CTO-1250(M14)SBR テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500 アイコ 13919940

テーブルCTOタイプ(ロビー、ラウンジスペース) W1200×D500×H500

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13919940 品番 CTO-1250(M14)SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500

モダンデザインのロビテーブル!
シンプルでモダンなデザインと飽きの来ない色づかいで、どんな場所にもマッチするテーブル。いろいろなシチュエーションで設置可能です。
RE-1591/RE-1593シリーズのチェアと組合すことでモダンな空間を演出します。

材質天板:パーチクルボード、PVC工ッジ、メラミン化粧板/脚:40×20mm楕円パイプ、粉体塗装、アジャスター付き SBR(スモークブラウン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×500 色(天板)SBR(スモークブラウン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする