寸法102mm(W) × 82mm(H) × 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 、84mm(W) × 82mm(H) × 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 、78mm(W) × 39mm(H) ×190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護 、過電圧保護 、短絡回路保護 、過熱保護ノイズレベル最大62.5dBA効率≧87% & <89% 総合効率仕様●+12V コンバイン:996W●+3.3V & +5V コンバイン:170W●LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 赤、DC出力はオンで正常です 緑、停電 赤●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●ファン速度:22000 RPM●フォームファクター:1+1 2U 冗長型フォームファクター●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1338W / リットル●安全規格登録番号:SST-2R1000FCGD-A●平均故障間隔 (MTBF):>100000 時間●最大 DC 出力:1000W●負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A) 25A 25A 83A 3.5A 0.8A、最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A、レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%、ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV質量(kg)3.16色シルバー型番SST-GM1000-2UG V2入力電圧(V)90~264コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、2×8/6ピンPCIEコネクタ、6×SATAコネクタ、9×4ピン周辺用コネクタ、1×4ピンフロッピーコネクタ、1×2ピン総合PFDコネクタ、1×2ピンPW1コネクタ、1×2ピンPW2コネクタ、1×PMBusコネクタ動作温度(℃)0 ~ 45RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン