SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921455 品番SST-ARV120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます
7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン
スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です
4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率
ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー

仕様●メーカー型番:SST-ARV120B 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)615 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78 適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800〜2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする