SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921489 品番SST-NP360-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング
モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています
僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保
十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン
3相6極モーター設計採用
10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能

仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP360-ARGB ポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500〜2200RPM、・ノイズレベル:12.1〜33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする