仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)785
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105
適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500〜5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応