オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13921595 品番 4621801
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。

本体質量(kg)9 型番90M 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×305×610(ATF時) ダストボックス容量(L)17 定格細断枚数(50Hz/60Hz)7 給紙可能枚数最大自動:90 投入口幅(mm)220 最大細断枚数9 細断形状ミニカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 作動音(dB)65 細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) カットサイズ(mm)4×12 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅220mm/A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする