フェローズ
フェローズの オフィス機器
フェローズの シュレッダー
フェローズの 電動シュレッダー
シュレッダー 12MCs
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13921620
品番
4632801
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
いちどに12枚まとめてスピード細断、連続30分使用OKの頼れるモデル。シーンを選ばないホワイトカラーで、オフィスにも家庭にもフィットします。
本体質量(kg)
9
連続使用時間(分)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×260×565
ダストボックス容量(L)
22.8
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
10
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
12
収納枚数(枚)
ダストボックス:約560
細断形状
ミニカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
作動音(dB)
65
細断可能物
カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)
4×12
リバース機能
あり
最大投入幅
220mm