HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13922137
品番
PL-3116B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド
手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です
機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適
コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品
棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約17.5
外形寸法
幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm)
棚板耐荷重(kg)
10以下
総耐荷重(kg)
80 (※取付ディスプレイ:50以下)
上下調整
ハンドルにて任意調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。