棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13922146 品番PLP-B311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

機器の設置に便利な棚板
前後3段階の調節が可能
支柱の任意の位置に取付可能
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
※カメラ固定ネジは付属していません。
※支柱の任意の位置に取付可能。
※2枚まで取付可能。
※前後3段階の調節可能。

質量(kg)約3.5 外形寸法幅 639 × 奥行き 320 × 高さ 25 (mm) 総耐荷重(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする