- 2989.jp+ グラスワイパーNー38EX CONDOR(山崎産業) 13928724 - 2989.jp+ グラスワイパーNー38EX CONDOR(山崎産業) 13928724 - 2989.jp+ グラスワイパーNー38EX CONDOR(山崎産業) 13928724

2989.jp+ グラスワイパーNー38EX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13928724 品番-
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2階の窓もラクラクお掃除。スポンジ部分で水拭きしながら汚れを落とし、ゴム部分でしっかり水切り!ヘッドの素材は衝撃に強いポリカーボネート素材を採用。

用途2階の窓、吹き抜けの窓に。 材質スポンジ:ナイロン不織布、ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、ヘッド:ポリカーボネート、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)1313 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×2515〜5490 伸縮範囲(cm)212〜510 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13928724
2020-11-08
用途:
2階の事務所で使用しております。
株式会社三恵商事 様

業者へ依頼すれば費用がかかりますので、時分で枯らす掃除をしており、助かります、。

対象商品:
13928724
2020-07-28
用途:
窓清掃
不動産業

この商品の前モデルは1回目の使用で継ぎ目部分から折れてしまい、
自身で補修して使用していたが、この新商品は改善されているのだろうか。
耐久性に関しては今のところ評価できない。
ワイパー部分の耐久性は及第点。

対象商品:
13928724
2018-12-11
用途:
二階屋外の窓掃除
製造業

二段階に支柱が伸びますが一番細いところを伸ばすと安定しない。ただ二階程度であれば中間の支柱を伸ばしたので十分な長さになるので問題ありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする