オシャレで注ぎやすいステンレス製のケトル。シンプルで高級感もありお部屋のインテリアにもぴったり! 大容量の1.8Lで、カップ2杯分(約360ml)沸かすのに約2分30秒。安全設計のオートオフ機能付きで空だきの心配はなし! 湯沸かし中はランプが点灯します。
見た目はきれいです。お湯を沸かすと外まで熱が伝わってくるので、お子様がいる方には、注意が必要です。沸騰させる時、スイッチを、上に押すので、使用はじめの時には戸惑います。
思った通りで、よかったです。出来れば、電源コードがもう少し長くあと1mあればよいと思います。
容量が1.8リットルと多く、またずっしりとした質感でコスパありました。