日立
住宅設備用エアコン AJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
冷房能力(kW)
7.1(0.6~7.2)
2.2(0.3~2.7)
2.5(0.3~3.1)
2.8(0.3~3.3)
3.6(0.3~3.7)
4.0(0.5~4.5)
5.6(0.5~5.7)
電源(V)
単相200
単相100
単相200
暖房能力(kW)
8.5(0.6~9.5)
2.2(0.2~3.9)
2.8(0.2~4.1)
3.6(0.2~4.6)
4.2(0.2~4.6)
5.0(0.6~7.3)
6.7(0.6~9.2)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13931325
品番
RAS-AJ71R2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
23畳程度
その他
APF:4.5、高低差(m):【冷媒配管】15以下
長さ(m)
【冷媒配管】30以下
電源(V)
単相200
消費電力(W)
【暖房】2930【冷房】2780
適合配管径(Φmm)
接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ12.7
芯数
接続:3芯
省エネ基準達成率(%)
76
冷房能力(kW)
7.1(0.6~7.2)
暖房能力(kW)
8.5(0.6~9.5)
期間消費電力量(kWh)
2984
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません