電子部品用フラックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合銅鏡腐食:試験範囲の50%未満にブレークスルー(試験(IPC-TM-650)) 危険物の数量0.004L 注文コード13932321 品番FS242-4C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・危険物の数量など4種類から選べます 他の種類を見る

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス
FS-242シリーズ
作業性に優れたフラックス
FS-812シリーズ
環境に配慮したハロゲンフリータイプ

成分イソプロピルアルコール(65〜75%)/ロジン(25〜35%)/活性剤(0.1〜3%) 適合銅鏡腐食:試験範囲の50%未満にブレークスルー(試験(IPC-TM-650)) タイプフラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 容器筆ペン 含有量(%)0.18±0.03% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.004L 絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする