電子部品用フラックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650)) 危険物の数量0.01L 注文コード13932330 品番FS812-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は適合・危険物の数量など4種類から選べます 他の種類を見る

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス
FS-242シリーズ
作業性に優れたフラックス
FS-812シリーズ
環境に配慮したハロゲンフリータイプ

成分イソプロピルアルコール(80〜90%)/ロジン(5〜15%)/アジピン酸(1〜5%)/有機酸(0.1〜2%) 適合銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650)) タイプフラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROL0(IPC J-STD-004C) 容器ハケ付きボトル 含有量(%)ハライド:0.01%以下(JIS Z 3197) 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする