Lumina-G
Lumina-Gの シティーサイクル
【LMN-GC266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13934807
品番
LMN-GC266-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車
ブレーキ
ローラー
色
マトDオリーブ
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
135〜
バスケット(mm)
W400×D274×H200
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません