Lumina-G
Lumina-Gの シティーサイクル
【LMN-GC7006-A】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934825
品番
LMN-GC7006-A
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車
ブレーキ
ローラー
色
マトDオリーブ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
151〜
バスケット(mm)
W400×D274×H200
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません