【LMN-GC7006-A】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13934841 品番 LMN-GC7006-A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車

ブレーキローラー マトガンメタ サイズ(inch)700C ライト種類オートライト 適応身長(cm)151〜 バスケット(mm)W400×D274×H200 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする