REALIZE
REALIZEの シティーサイクル
【RZG287-BA】28インチ/オートライト/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935139
品番
RZG287-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
男性に絶大な人気を誇る28インチサイクル『realize(リアライズ)』
ブレーキ
ローラー
色
Nホワイト
サイズ(inch)
28
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
153〜
バスケット(mm)
W400×D340×H240
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません