【FLO266-BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13935288 品番 FLO266-BA
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ヨーロピアンテイスト&優雅なカーブを描くフレームがエレガントな雰囲気を演出する「フローリア」。ツートンタイヤ、パイプキャリア、テリーサドルなど人気のパーツに加え、
機能でもオートライトや6段変速、音鳴りがしにくいローラーブレーキ等を採用することで、見た目と機能性を兼ね備えた満足の一台に仕上がっています。

ブレーキローラー Nホワイト サイズ(inch)26 ライト種類オートライト 安全規格BAA 適応身長(cm)147〜 バスケット(mm)W210×D210×H300 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする