エアロカートΣロング HAIKURO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13936618 品番DS-227-956-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メンテナンスとゴミ回収を同時に行える、ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン 質量(kg)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む) ブラック 容量(L)樹脂製ボックス:約8.8、回収袋:約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)、回収袋:360×360×580(主要サイズ)、キャスター直径:100 商品タイプ本体
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする