※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
13943216
品番
NC23-GDT-L
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。