直管LEDランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13943268 品番 MPL-T8-07/10FP
参考基準価格(税別)¥5,775 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ

全長(mm)580 全光束(Lm)1000 質量(g)150 タイプ20形 消費電力(W)6.9(AC100V)、7.1(AC200V) 口金G13 光源色昼白色 電球の種類LED
注意
※昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする