SF-20・40・1F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)660 注文コード13944230 品番SFF-E244 L=660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は長さ196種類から選べます 他の種類を見る
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 長さ(mm)660 表面処理アルマイト 断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)109〜10(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103 単位質量(kg/m)0.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする