軽量らくらくパーテーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13945605 品番 OT-075-098-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

簡単に設置・収納ができる手間いらずのパーテーションです。

用途防災、パーテーション、間仕切り、幼稚園、保育園など 材質本体(パーテーション部分):EVA樹脂・ポリエチレン、スタンド:スチールに粉体塗装 幅(mm)約1700 質量(kg)約3.6(スタンドセット時) グリーン 高さ(mm)約900 寸法(幅W×高さH)(mm)約1700×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする