曜日別特売
CY3B15-400Z-XB13 CY3B Series SMC 13947809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13947809
品番
CY3B15-400Z-XB13
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
低速シリンダ(7~50mm/s)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする