曜日別特売
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168

S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168
S22-0522-GY 宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト 13948168

宅配BOX付ポスト U.S.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード13948168品番S22-0522-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アメリカの公共用ポストをモチーフにした宅配BOX付ポスト
レトロなかわいさそのままに、より使い易く、耐久性もアップして登場!
メールボックスはネコポス・メルカリなどの厚みのある郵便物に対応
ゆうパック大サイズまでOKな宅配BOX
耐食性に優れたガルバリウム鋼板製
住宅に馴染むおしゃれなアースカラー

用途
不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに
付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板グレータイプ【1】キーロック&ダイヤルロック付き【2】組立式サイズ(cm)W40×L36.5×H90.5耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】32×11.5【メール投函口】32×7【宅配ボックス取出口】32×41
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする