セトクラフト
セトクラフトの エントランス
セトクラフトの ポスト
セトクラフトの 宅配BOX・宅配ポスト
スタンドポスト ステンドグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13948281
品番
SI-2925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンドグラスの華やかなポスト
L字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)
鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉
用途
郵便物等の受け取りに
付属品
カギ、アルファベット文字シール(白)
材質
本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂
タイプ
【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式
サイズ(cm)
W31.5×L36×H113
寸法(幅W×高さH)(cm)
【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5
注意
※平らで安全な場所に設置してください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません