パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の その他調理機械
真珠乃涼 そうめん流し器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13948290
品番
DD-8002
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2〜3人用。具材置き付。
材質
桶:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、駆動部・薬味入れ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズ
M
質量(g)
970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×250×105