アディダス バックパック 40L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13948570 品番IKK19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デイパック

用途部活・遠征・ジム・旅行 仕様【1】ショルダーストラップ【2】エアメッシュのバックパネル【3】3つのメインコンパートメント【4】内部にノートPC用スリーブ【5】外側にシューズ用コンパートメント【6】コンプレッションストラップ ブラック 容量(L)40 混率(%)ドビー(CORDURA ECOポリエステル100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする