アディダス
アディダスの バッグ・キャップ
アディダスの バッグ
アディダスの リュック
アディダス バックパック 40L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13948579
品番
IKK19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デイパック
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】ショルダーストラップ【2】エアメッシュのバックパネル【3】3つのメインコンパートメント【4】内部にノートPC用スリーブ【5】外側にシューズ用コンパートメント【6】コンプレッションストラップ
色
ネイビー
容量(L)
40
混率(%)
ドビー(CORDURA ECOポリエステル100%)