アディダス
アディダスの バッグ・キャップ
アディダスの バッグ
アディダスの リュック
アディダス バックパック 35L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13948606
品番
JMT69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
デイパック
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】背面にエアメッシュパネル【2】Loadspringショルダーストラップ【3】フロントにジップポケット【4】内側にメッシュポケット【5】両サイドにスリップインポケット
色
ブラック
容量(L)
35
混率(%)
ドビー(ポリエステル100%)