コンパクト4面レンジガード ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13948825 品番LES3229
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上面ガードで油ハネをしっかりブロック。3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。使わない時は折りたためるので場所をとりません。分解できるので洗いやすいです。コンロの風除けとしても使用できるのでアウトドアでも使えます。

材質【面材】鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)【芯棒】18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】40.3×24.7×39【収納時】40.3×1.5×29

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする