マスダ
マスダの シャツ・インナー
マスダの 半袖 シャツ・インナー
マスダの Tシャツ 半袖
エアレットキッズTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13950338
品番
AIR-050
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
お子さんの着心地と快適性に寄り添った保育園・幼稚園・小学校の体操服の定番です。
吸汗速乾エアレット(R)素材なので洗濯後もすぐ乾き、連日使用できます。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
56
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
40