ドライタッチ長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13951160 品番DRY-404
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

機能性ポロに、待望の長袖が仲間入り。長袖が肌の露出を防ぎ、擦れや肌寒さから守ります。作業には便利な胸ポケット付き。糸の選定までこだわったm’sオリジナルの特選素材使用。特殊断面糸”トップクール”を使い、優れた吸水速乾性を発揮!繰り返しの選択でも吸水性が持続します。



こだわりポイント
1袖口はリブ仕様
引き締まったリブで袖口をしっかりホールドします。
2ポケット付きで便利
作業時に必要なペンや携帯電話等を収納できます。

混率(%)ポリエステル100% 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 機能吸汗速乾 身幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする