ドライタッチボタンダウン長袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13951738 品番DRY-606
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスシーンでも最適。機能性素材の為、夏場の日焼け防止から秋の肌寒い時まで、フル活用間違いなし。糸の選定までこだわったm’sオリジナルの特選素材使用。特殊断面糸”トップクール”を使い、優れた吸水速乾性を発揮!繰り返しの洗濯でも吸水性が持続します。そのままでも上着着用でもカチッとキマるシャツタイプ。作業中に急な来客があってもこのウェアならOKです。フォーマルな袖ボタン付き。ジャケットの袖口から見えるボタンがオシャレです。


混率(%)ポリエステル100% 袖丈(cm)63 着丈(cm)71 機能吸汗速乾 身幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする