ランチラッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13953777 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

色々な形の弁当箱がしっかり包める

材質[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%[面ファスナー]ナイロン100% ブルー 高さ(mm)5 質量(g)68 縦(mm)420 横(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする