シービージャパン
シービージャパンの 袋・ラッピング用品
シービージャパンの 包装紙
シービージャパンの 風呂敷
ランチラッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13953795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色々な形の弁当箱がしっかり包める
材質
[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%[面ファスナー]ナイロン100%
色
グレー
高さ(mm)
5
質量(g)
68
縦(mm)
420
横(mm)
420