シービージャパン
シービージャパンの 厨房機器・設備・調理機械
シービージャパンの 熱調理機・加熱機器
シービージャパンの 焼物器
コパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953881
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電子レンジやグリルから安全に取り出せる
材質
[表面外側]コットン、[表面内側]ポリエステル、[つかみ部分]シリコーンゴム、[詰物]コットン、不織布
高さ(mm)
35
質量(g)
120
縦(mm)
230
横(mm)
140
耐熱温度(℃)
220