調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13953899 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

直径24cmまでの鍋やフライパンに対応

材質ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工) 高さ(mm)10 質量(g)140 縦(mm)250 横(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする