シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの 使い捨てスプーン・フォーク
スープが切れる取り分けスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
具剤だけをすくうのに便利な取り分けスプーン
材質
ステンレス
高さ(mm)
40
質量(g)
95
縦(mm)
215
横(mm)
65