シービージャパン
シービージャパンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
シービージャパンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
シービージャパンの その他雑貨/インテリア材料
Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13954267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
煙は出さず、安全かつ手軽にアロマキャンドルを楽しめる。
別売りの「Telax アロマキャンドル」でも、市場のアロマキャンドルとあわせても使用いただけます。
材質
[本体] 天然木[電球カバー]鉄[スイッチ]塩化ビニル樹脂[ハロゲン電球]ガラス
高さ(mm)
240
質量(g)
630
縦(mm)
80
横(mm)
255