※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 固定端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M4
注文コード
13954407
品番
PUWL-40A-5U
参考基準価格(税別)
¥27,356
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
形状
2段
取付方式
DIN35mm
全長A(mm)
レール:100
全長L(mm)
端子台:65.5
端子間ピッチ(mm)
11
締付トルク(N・m)
1.2〜1.8
取付ピッチ(mm)
B:90
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M4
構成部品
【中間板】PUW-40【側板】PUW-40L(ABセット)【カバー】上段(CA-36) / 下段(CB-5) 【記名板】M-1LE【レール】DAV4【止め金具】HDV-3
ユニット数
U:5