※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM4 注文コード13954477 品番PUWL-40A-12U
参考基準価格(税別)¥8,435 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は極数・ねじサイズなど428種類から選べます 他の種類を見る
形状2段 取付方式DIN35mm 全長A(mm)レール:180 全長L(mm)端子台:142.5 端子間ピッチ(mm)11 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 取付ピッチ(mm)B:170 結線方式ネジアップ ねじサイズM4 構成部品【中間板】PUW-40【側板】PUW-40L(ABセット)【カバー】上段(CA-36) / 下段(CB-5) 【記名板】M-1LE【レール】DAV4【止め金具】HDV-3 ユニット数U:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする