※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 固定端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
4
注文コード
13956979
品番
RTK-10M-4P
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
端子台:48
シャフト長さ(mm)
47
取付ピッチ(mm)
B:39
構成部品
【中間板】RT-10M【側板】RT-10K【カバー】CA-23【記名板】AM-10【シャフト】SF3
極数(P)
4