※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)11 注文コード13957049 品番RTK-10M-11P
参考基準価格(税別)¥802 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は極数・ねじサイズなど428種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)端子台:97 シャフト長さ(mm)96 取付ピッチ(mm)B:88 構成部品【中間板】RT-10M【側板】RT-10K【カバー】CA-23【記名板】AM-10【シャフト】SF3 極数(P)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする