※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 固定端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
4
ねじサイズ
M3
注文コード
13957277
品番
RTL-10S-4P
参考基準価格(税別)
¥626
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
取付方式
C型16mmレール
全長A(mm)
レール:80
全長L(mm)
端子台:33
端子間ピッチ(mm)
7
締付トルク(N・m)
0.5〜1.2
取付ピッチ(mm)
B:73
結線方式
セルフアップ
ねじサイズ
M3
構成部品
【中間板】RT-10S【側板】RT-10L【カバー】CA-23【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
極数(P)
4