※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)13 ねじサイズM3 注文コード13957365 品番RTL-10S-13P
参考基準価格(税別)¥1,133 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は極数・ねじサイズなど428種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 取付方式C型16mmレール 全長A(mm)レール:140 全長L(mm)端子台:96 端子間ピッチ(mm)7 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 取付ピッチ(mm)B:133 結線方式セルフアップ ねじサイズM3 構成部品【中間板】RT-10S【側板】RT-10L【カバー】CA-23【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1 極数(P)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする